{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 300 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Padalos vertė | 0,0005 in | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Leistina paklaida | 0,03 mm | |
| Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 67 | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 8 mm | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
| visos dalys | grūdintas | |
| Tiltelio ilgis | 100 mm | |
| Matavimo liniuotės skersmuo | 12×4 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | Gylmatis |
| Produkto numeris | 418746 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001949707 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it |