Skaitmeninis gylmatis IP 67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 418713 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,02 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Tiltelio ilgis 100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 16×3,5 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Gylmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 418713 150
EAN / GTIN 4946368727141
Gamintojo numeris 571-251-20
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Matavimo rezultatai rodomi dideliame aiškiame ekrane. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Papildomi tilteliai Nr. 418744.
Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.