{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 200 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
| Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 67 | |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
| Automatinis išsijungimas | taip | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| visos dalys | grūdintos | |
| Tiltelio ilgis | 100 mm | |
| Matavimo liniuotės skersmuo | 16×3,5 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | Gylmatis |
| Produkto numeris | 418682 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197949738 | |
| Gamintojo numeris | 418682 200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |