• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Skaitmeninių universalių slankmačių rinkinys IP 67, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 415555 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; RS232C sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,03 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; RS232C sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
Antgalių ilgis 40 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 415555 150
EAN / GTIN 4029713019235
Gamintojo numeris 1326932
Gamintojas / atsakingas asmuo Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Germany, www.helios-preisser.com

Aprašymas

Modelis:

Universalus skaitmeninis slankmatis įvairiems vidaus ir išorės matavimams (grioveliams, sriegiams, kiaurymėms ir pan.). Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 7,5 mm aukščio skaitmenimis. Su PRESET funkcija (išankstinis matavimo vertės nustatymas).

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Slankmatis, kontrolinis kalibras 50 mm, 2 poros matavimo antgalių vidniam ir išoriniam matavimui. Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Visi atsarginiai ir specialūs liestukai nuo Nr. 434900 iki 434915 su sriegiais M2,5. Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.