Skaitmeninių universalių slankmačių rinkinys i-wi IP 67, Matavimo diapazonas: 200mm

Prekės Nr.: 415552 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
  • 15,45 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; RS232C sąsaja; USB sąsaja; MAHR i-wi radijo sistema
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 200 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,03 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; RS232C sąsaja; USB sąsaja; MAHR i-wi radijo sistema
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3 mm
IP apsaugos klasė IP 67
Antgalių ilgis 48 mm
Belaidis naudojimas Gamintojo programinė įranga
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 415552 200
EAN / GTIN 4059192057305
Gamintojo numeris 4118907
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Universalus skaitmeninis slankmatis įvairiems vidaus ir išorės matavimams (grioveliams, sriegiams, kiaurymėms ir pan.). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.
Skaitmeninis slankmatis su integruota belaidė duomenų sąsaja i-wi.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Slankmačiai, tilteliai gylio matavimui Nr. 415556, kontroliniai kalibrai Nr. 415557, matavimo jėgos įrenginys Nr. 415558, 6 poros matavimo antgalių vidiniams ir išoriniams matavimams, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

i-wi imtuvas Nr. 498912