Skaitmeninių universalių slankmačių rinkinys IP 67, Matavimo diapazonas: 200mm

Prekės Nr.: 415551 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 25,50 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 200 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,03 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3 mm
IP apsaugos klasė IP 67
Antgalių ilgis 48 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR ReferencSe-Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 415551 200
EAN / GTIN 4059192003135
Gamintojo numeris 4118807
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Universalus skaitmeninis slankmatis įvairiems vidaus ir išorės matavimams (grioveliams, sriegiams, kiaurymėms ir pan.). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Slankmačiai, tilteliai gylio matavimui Nr. 415556, kontroliniai kalibrai Nr. 415557, matavimo jėgos įrenginys Nr. 415558, 6 poros matavimo antgalių vidiniams ir išoriniams matavimams, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Pastaba:

Daugiau matavimo antgalių reikia teirautis.