{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 300 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,04 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; USB sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 67 | |
| Antgalių ilgis | 90 mm | |
| Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
| visos dalys | grūdintas | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
| Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
| Produkto numeris | 415355 300 | |
| EAN / GTIN | 4946368846316 | |
| Gamintojo numeris | 551-331-20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |