Skaitmeninis slankmatis kairiarankiams, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 412812 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
269 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
tinka kairiarankiams taip
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3
Antgalių ilgis 40 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Korpuso medžiaga plastikas
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 LR44
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412812 150
EAN / GTIN 4045197422828
Gamintojo numeris 412812 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifuotos.
Plastikinis korpusas, kairiarankiams.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 dyd. LR44.

Pastaba:

Versiją dešiniarankiams rasite Nr. 412821 dyd. 150.