{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Matavimo ribos | 0 mm - 150 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Padalos vertė | 0,0005 in | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
| Yra gyliamatis | taip | |
| Gylmatis | ⌀ 1,6 | |
| Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
| Varomasis ritinėlis | taip | |
| Antgalių ilgis | 40 mm | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 11 mm | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Stand-by režimas | taip | |
| Automatinis išsijungimas | taip | |
| Eksploatavimo trukmė | 12000 h | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
| visos dalys | grūdintas | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
| Tarptautinis dydis | CR2032 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
| Produkto numeris | 412765 150 | |
| EAN / GTIN | 7630041106145 | |
| Gamintojo numeris | 00530094 |