Priedų rinkinys skaitmeniniams slankmačiams, Maksimalus antgalio storis: 3,5mm

Prekės Nr.: 412747 3,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus antgalio storis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai maksimalus žiaunos storis 3,5 mm
Produkto rūšis Slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476
Gamintojo numeris 412747 3,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Priedai skaitmeniniams slankmačiams. Leidžia išmatuoti įdubas, griovelius ir atstumus tarp kiaurymių.

Tinka:

Skaitmeninis slankmatis, matavimo ribos iki 150 mm, žiaunų storis iki 3,5 mm.

Tiekiama:

3 poros matavimo antgalių su matavimo diskeliais ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 poros matavimo antgalių su matavimo kūgiu ⌀ 9 mm, 60° ir ⌀ 12 mm, 60°, 1 pora matavimo antgalių su matavimo cilindru ⌀ 1,5×9 mm, 1 lenktas fiksuojantis kaištis.
1× spyruoklinė sistema pastoviai matavimo jėgai išlaikyti.