Skaitmeninis slankmatis su AOS sistema ir perjungimu iš mm į colius, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 412639 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,4
  • Matavimo prietaiso matavimo metodas: elektromagnetinis induktyvus metodas
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,02 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,4
Varomasis ritinėlis taip
Antgalių ilgis 40 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis 9 mm
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Eksploatavimo trukmė 20000 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412639 150
EAN / GTIN 4946368667751
Gamintojo numeris 500-196-30
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

  • Absoliutinė skalė nereikalauja nustatinėti nulio, todėl lengva ir paprasta matuoti.
  • Naudoja mažai elektros energijos (20000 valandų nuolatinio veikimo), kontrolinis baterijos rodmuo.

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis (9 mm aukščio). Elektromagnetinė matavimo sistema AOS (Advanced Onsite Sensor) padidina apsaugą nuo dulkių ir drėgmės.
Su perjungimu į mm / colius.
Su ratuku.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Baterijų skyrelio dangtelis Nr. 412239 dyd. B.