Plastikinė dėžutė, Tipas: MS150

Prekės Nr.: 412474 MS150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 275 mm
Išorinis plotis 125 mm
Išorinis aukštis 43 mm
Ilgis G 11
Plotis  G 5
Vidinis ilgis 266 mm
Vidinis plotis 103 mm
Vidinis aukštis 33 mm
Produkto rūšis Dėžutė / dėžė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412474 MS150
EAN / GTIN 4062406698034
Gamintojo numeris 412474 MS150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Frezuotas putplasčio įdėklas su išpjova slankmačiui, gylio matavimo tilteliui ir atsarginei baterijai. Išoriniai matmenys suderinti su GridLine produktais. Priekyje fiksuojamas viena ranka (išskyrus Nr. 412474 dyd. 150).

Tinka:

Nonijaus, laikrodiniai ir skaitmeniniai slankmačiai.

Tinka:

Matavimo ribos: 150 mm