Slankmatis be paralakso su apvaliu gylmačiu, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 410640 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
358 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: ⌀ 1,6
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė 1/20 mm
Padalos vertė 1/128 in
Skalė chromuota taip
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,05 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis ⌀ 1,6
Gyliamačio ⌀ 1,6 mm
Fiksavimas Reguliavimo varžtas viršuje
Antgalių ilgis 40 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Sriegių lentelė Slankmačių lentelė
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 410640 150
EAN / GTIN 4045197304001
Gamintojo numeris 410640 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Chromuoti užrašai neblizgūs, matiniai. Tiksli, kontrastinga skalė, matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Plokščia Nonijaus skalė nuskaitymui be paralakso.
Su fiksavimo varžtu viršuje ir apvaliu gylmačiu.