Slankmatis su momentiniu fiksatoriumi, Matavimo ribos: 150mm

Prekės Nr.: 410625 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 406 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė 1/20 mm
Padalos vertė 1/128 in
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3
Antgalių ilgis 40 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Sriegių lentelė Slankmačių lentelė
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 410625 150
EAN / GTIN 4045197203021
Gamintojo numeris 410625 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užrašai neblizgūs, matiniai chromuoti. Tiksli, kontrastinga skalė. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.