Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/50, Matavimo diapazonas: 200mm

Prekės Nr.: 410251 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Gylmatis: plokščias
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: Dėklas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 200 mm
Padalos vertė 0,02 mm
Padalos vertė 1/50 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,04 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis plokščias
Fiksavimas Reguliavimo varžtas viršuje
Antgalių ilgis 50 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė Dėklas
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 410251 200
EAN / GTIN 4059192001599
Gamintojo numeris 4100651
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Utförande:

Bländfritt mattförkromade avläsningsdelar.
Fingraderad, kontrastrik skala.
Finläppade mätytor.
Låsskruv upptill.
Utan tumindelning.
Finläppade mätytor.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.