{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | |
| Padalos vertė | 0,02 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Padalos vertė | 1/50 mm | |
| Padalos vertė | 1/1000 in | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,04 mm | |
| Yra gyliamatis | taip | |
| Gylmatis | ⌀ 1,6 | |
| Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
| Antgalių ilgis | 40 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
| visos dalys | grūdintas | |
| Pakuotė | Dėklas | |
| Sriegių lentelė | Slankmačių lentelė | |
| Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
| Produkto numeris | 410205 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197202949 | |
| Gamintojo numeris | 410205 150 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |