{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Ilgis | 463 mm | |
| Plotis | 432 mm | |
| Aukštis | 602 mm | |
| Siurbimo našumas | 25 m3/h | |
| Variklio įtampa | 400 V | |
| Variklio galia | 0,83 kW | |
| Svoris | 45,5 kg | |
| Produkto rūšis | Vakuuminis generatorius |
| Produkto numeris | 385025 WR1 | |
| EAN / GTIN | 2050001785244 | |
| Gamintojo numeris | 93801 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Germany, www.witte-barskamp.de |