Krovinių kėlimo magnetas LM, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 165kg

Prekės Nr.: 382030 165
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius) (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus ⌀ apvalių medžiagų 100 mm
maksimalus ilgis plokščių medž. 2 500 mm
maksimalus plotis, plokščia 500 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. 2 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. 40 mm
Matmuo A 95,1 mm
B matmuo 114 mm
Matmuo C 60 mm
Matmuo D 69 mm
Matmuo E 50 mm
Matmuo F 166,2 mm
Matmuo G 30 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž. 165 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž. 70 kg
Svoris 5 kg
Produkto rūšis Krovinių kėlimo magnetas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 382030 165
EAN / GTIN 4069515009058
Gamintojo numeris 382030 165
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Rankiniu būdu valdomi magnetai individualiam naudojimui. Kompaktiška, tvirta konstrukcija su didelio našumo Neodym ilgalaikiais magnetais.
  • Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų.
  • Sertifikuota, individualiai išbandyta nuplėšimo jėga garantuoja 3 kartus didesnę vartotojo apsaugą (žr. bandymo sertifikatą).
  • Visiškai dengtas, kompaktiškas ir lengvas pakėlimo magnetas su apsauginiu fiksatoriumi.
  • Tvirta konstrukcija, lengvas įjungimas ir išjungimas.
  • Magneto laikymo paviršius su 2 išilginiais strypais.
  • Sklandžiai veikianti svirtis su apsauginiu užraktu.
  • Aukštos kokybės apdirbimas dėl nesenstančios GARANT konstrukcijos ir gerai apgalvotų vartotojo ir saugos reikalavimų.

Aprašymas:

Kėlimo magnetai yra idealus sprendimas saugiam ir veiksmingam feromagnetinių medžiagų tvarkymui. Nesvarbu, ar tai būtų gamyboje, sandėlyje, ar statybų aikštelėje – šie galingi įrankiai užtikrina maksimalų našumą ir lengvą valdymą.

Privalumai:

  • Įspūdinga keliamoji galia, priklausomai nuo modelio, iki kelių kilogramų.
  • Turi tvirtą magnetų sistemą ir apsauginį užraktą, apsaugantį nuo netyčinio paleidimo.
  • Nuolatiniams magnetams nereikia išorinio maitinimo – idealiai tinka mobiliesiems įrenginiams.
  • Kompaktiškas dizainas, kad būtų patogu naudoti ir laikyti.

Paskirtis:

  • Staklių įkrovimas ir iškrovimas
  • Saugus plokščių ir apvalių daiktų iki 1300 kg svorio kėlimas ir transportavimas.
  • Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai.
  • Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Pastaba:

Oro tarpas < 0,1 mm ST medžiagoje! Įjunkite krovinių kėlimo magnetą tik ant magnetinių paviršių! Dėl saugos koncepcijos ruošinio geometriją galima pritaikyti. Pagal paklausimą tiekiamas atplėšimo jėgų patikros sertifikatas. Kasmetinė patikra pagal DIN EN 13155. Grąžinimo formą galima rasti el. parduotuvėje.
Kiekvienais metais po pirmojo naudojimo atliekamas krovinių kėlimo magnetų patikrinimas.