{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Patrono ⌀ | 100 mm | |
| Aukštis | 50 mm | |
| Aukščio tolerancija | 0 / -1 mm | |
| Kiaurymių apskritimo ⌀ | 85 mm | |
| Sriegio ⌀ | 4×M8 | |
| Magnetinio lauko aukštis | 8 mm | |
| Svoris | 3 kg | |
| Nominalioji sukibimo jėga | 70 N/cm2 | |
| Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas | 5 mm | |
| Centravimo ⌀ | 60 mm | |
| Centravimo gylis | 4 mm | |
| Lygiagrečiai išdėstyti poliai | 1,9 mm | |
| Leistina centravimo kiaurymė J | 20×14 mm | |
| Produkto rūšis | Magnetinis užspaudimo griebtuvas |
| Produkto numeris | 380776 100 | |
| EAN / GTIN | 2050001943620 | |
| Gamintojo numeris | 244.01-100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Germany, www.sav.de |