{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Polinės plokštės ilgis | 600 mm | |
| Plotis | 200 mm | |
| Aukštis | 59 mm | |
| Aukščio tolerancija | +0,5 / -2 mm | |
| Magnetinio lauko aukštis | 12 mm | |
| Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas | 5 mm | |
| Svoris | 52 kg | |
| Nominalioji sukibimo jėga | 150 N/cm2 | |
| Produkto rūšis | Magnetinė užspaudimo plokštė |
| Produkto numeris | 380100 600 | |
| EAN / GTIN | 4045197310668 | |
| Gamintojo numeris | 243.11-600X200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Germany, www.sav.de |