Prispaudimo varžtas su sriegiu, Tipas: 4X25

Prekės Nr.: 377050 4X25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
602 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6894
Sriegio dydis M M4
Bendras ilgis L 32 mm
Sriegio ilgis b 24 mm
Galvutės aukštis k 8 mm
Galvutės ⌀ e 11 mm
Tvirtumas 8.8
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 377050 4X25
EAN / GTIN 4020772099404
Gamintojo numeris 99408
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

  • Pagerintas, cinkuotas, pasyvuotas, tvirtumas 8.8.
  • Vulkanizuotas, alyvai atsparus spaudimo elementas (be silikono).

Paskirtis:

Glotnių ruošinių paviršių apsaugai.