• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Kampinė atrama, stabili, Tipas: 2

Prekės Nr.: 376735 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 376735 2
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Sekcijos ilgis b 22 mm
c 11 mm - 18 mm
g 40 mm
val. 24 mm
d 6,3 mm
k 16 mm
Produkto rūšis Lenkta koja

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376735 2
EAN / GTIN 4045197226808
Gamintojo numeris 376735 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

  • Platesnis diapazonas dėl didesnio užspaudimo aukščio.
  • Tvirtinimas 4 varžtais.

Tinka:

Svirtiniams prispaudikliams Nr. 376725.