Šešiabriaunė veržlė su kūginiu disku, Sriegis: M10

Prekės Nr.: 375384 M10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 17,5 mm
Rakto dydis SW 16 mm
⌀ d2 21 mm
Produkto rūšis Veržlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375384 M10
EAN / GTIN 4030618235644
Gamintojo numeris 23080.0510
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto, juodinto plieno, stiprumo klasė 10.

Pastaba:

Šešiabriaunė veržlė su padidintu atraminiu paviršiumi tiekiami pagal paklausimą.