Kaištinis varžtas, Sriegis M × ilgis L: M8X40

Prekės Nr.: 375381 M8X40
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × ilgis L Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M8×40
Ilgis I 29 mm
Ilgis a 29 mm
Ilgis b 20 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375381 M8X40
EAN / GTIN 4069515013819
Gamintojo numeris 375381 M8X40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sriegis valcuotas.

Paskirtis:

Tvirtinimui T formos grioveliuose kartu su T-formos veržlėmis Nr. 375315375330, šešiabriaunėmis veržlėmis Nr. 375385 − 378395 ir atraminėmis poveržlėmis Nr. 375340375360.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno.
Stiprumo klasė: 8,8