Lygiavimo pleištas „Herkules”, Maksimalus aukštis: 63mm

Prekės Nr.: 374900 63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6460
maksimalus aukštis 63 mm
minimalus aukštis 50 mm
Aukščio reguliavimas per suklio apsisukimą 0,86 mm
Keliamoji galia 40 kN
Pagrindo ilgis 63 mm
Pagrindo plotis 63 mm
Produkto rūšis Pleištas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 374900 63
EAN / GTIN 4020772072773
Gamintojo numeris 72777
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirta konstrukcija; kalusis ketus ir plienas pagerintos kokybės. Nušlifuotais pleišto paviršiais galima tiksliai ir tolygiai reguliuoti aukštį didesniu nei 1/10 mm tikslumu. Aukštį reguliuoti galima rantytu varžtu arba šešiabriauniu kaištiniu raktu. Dvigubas pleištų susiėjimas ir užtikrina tikslų vertikalų judesį be nukrypimų į šalį.

Paskirtis:

Ypač tinka sunkių lydinių ar kaldintų ruošinių lygiavimui ant didelių staklių.

Tiekiama:

Su keičiamu įdėklu Nr. 375000.

Pastaba:

Plokščias atraminis paviršius su centrine kiauryme ⌀ 12 mm įdėklams Nr. 375000375030.