{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | 6400 | |
| maksimalus aukštis | 50 mm | |
| minimalus aukštis | 38 mm | |
| Galvos ⌀ | 31 mm | |
| Apatinės dalies ⌀ | 31 mm | |
| užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis | 6,6 mm - 14 mm | |
| Keliamoji galia | 25 kN | |
| Produkto rūšis | Sukamas kėliklis |
| Produkto numeris | 373500 50 | |
| EAN / GTIN | 4020772072391 | |
| Gamintojo numeris | 72397 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de |