Kompaktiškas prispaudiklis Piccolo, Iškyša A: 54mm

Prekės Nr.: 370170 54
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Iškyša A (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija piccolo
Iškyša A 54 mm
Užveržimo aukštis S −15 mm - 58 mm
Ilgis I 73 mm
Plotis B 32 mm
Aukštis H 62,5 mm
maksimali užspaudimo jėga 6,5 kN
maksimalus sukimo momentas 30 Nm
Produkto rūšis Kompaktiškas prispaudiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370170 54
EAN / GTIN 4045197312891
Gamintojo numeris 07-021
Gamintojas / atsakingas asmuo KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas prispaudiklis vertikaliam užspaudimui

Priedai pasirinktinai:

Žr. Nr. 370350370560.

Pastaba:

tvirtinimo varžtai Nr. 370450370470 neįeina į komplektą.