{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    
                                
| Plotis B | 50 mm | |
| ⌀ D2 | 7,4 mm | |
| Aukštis H | 42 mm | |
| Maksimalus apdirbimo gylis T | 10 mm | |
| Užspaudimo jėga | 2,5 kN | |
| maksimalus sukimo momentas | 7,5 Nm | |
| Produkto rūšis | Pleištinis spaustuvas | 
| Produkto numeris | 370089 40X32 | |
| EAN / GTIN | 2050001962096 | |
| Gamintojo numeris | K1169.32040 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Germany, www.kippwerk.de |