Paslankus reguliuojamas antdėklas lygus, išorinis sriegis, Sriegis M: M12

Prekės Nr.: 370065 M12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M12
Rakto dydis SW 17 mm
Išorinis ⌀ D1 8,6 mm
Ilgis 1 15,7 mm
Iškyšos ilgis L2 35 mm
maksimali apkrova (statinė) 15 kN
Produkto rūšis Antdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370065 M12
EAN / GTIN 2050001961921
Gamintojo numeris K0287.112
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Germany, www.kippwerk.de

Aprašymas

Modelis:

Rutulys ir rutulinių guolių plieno.
  • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
  • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.