Antdėklas Rifliuotas, išorinis sriegis, atlenkiamas, Sriegis M: M6

Prekės Nr.: 370061 M6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M6
Išorinis ⌀ D 7 mm
Ilgis 1 36 mm
Iškyšos ilgis L2 10 mm
maksimali apkrova (statinė) 8 kN
Produkto rūšis Antdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370061 M6
EAN / GTIN 4059245309498
Gamintojo numeris K1164.306
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Germany, www.kippwerk.de

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
  • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.
Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai