{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegis M | M20 | |
| Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
| Išorinis ⌀ D1 | 34,5 mm | |
| Ilgis 1 | 35 mm | |
| Iškyšos ilgis L2 | 20 mm | |
| maksimali apkrova (statinė) | 165 kN | |
| Produkto rūšis | Antdėklas |
| Produkto numeris | 370055 M20 | |
| EAN / GTIN | 2050001874832 | |
| Gamintojo numeris | K0282.120 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Germany, www.kippwerk.de |