Pleištinis spaustukas su dvipusio apdirbimo nuokrypiu plona, Sriegis M × ilgis L: M12X40mm

Prekės Nr.: 370031 M12X40
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × ilgis L (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M12
Ilgis I 40 mm
A minimaliai 54 mm
A maksimaliai 59,5 mm
Plotis B 30 mm
Aukštis C 22 mm
Aukštis E 3,5 mm
maksimali užspaudimo jėga 23 kN
Produkto rūšis Žemyn spaudžiantis veržtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370031 M12X40
EAN / GTIN 4059245032877
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Germany, www.kippwerk.de

Aprašymas

Paskirtis:

  • Pleištiniai paviršiai sukuria didelę užspaudimo jėgą.
  • Pleištinius spaustuvus galima naudoti srieginėse kiaurymėse arba T formos grioveliuose.
  • Kai įsukamas užveržimo varžtas, užveržimo segmentai prispaudžia ruošinius.
  • Dvigubame pleište esanti pailga kiaurymė suteikia galimybę perstumti ir kompensuoti nuokrypius. Poslinkio kelias: M8 = ± 0,5 mm; M10 und M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Pleištiniai spaustuvai tinkami daugkartiniam suspaudimui.
  • Mechaninio apdirbimo nuokrypis leidžia reguliuoti pagal kontūrą.

Apdirbama medžiaga:

Dvigubas pleištas ir prispaudimo segmentai iš grūdinto plieno, grūdinti, juodi.

Pastaba:

M8X25 modelio kumštelių apdirbimo nuokrypis yra 3 mm, o M10X25, M12X40 ir M16X60 modelių – 5 mm.