Viršutinė lūpa, minkšta, Žiaunų plotis b: 120Amm

Prekės Nr.: 363324 120A
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    32,16 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    26,80 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 120 mm
maksimali užspaudimo jėga 15 kN
Žiaunų aukštis h 28 mm
Žiaunų ilgis l 39 mm
l2 44 mm
Svoris 0,4 kg
Medžiaga aliuminiui
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX ZS 75
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363324 120A
EAN / GTIN 4067263355540
Gamintojo numeris 363324 120A
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Minkšti kumšteliai individualiam kontūrų formavimui ir lengvai pažeidžiamų detalių apdirbimui.