Minkštos keičiamos lūpos, Tipas: 80S

Prekės Nr.: 363034 80S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Medžiaga: 1.7227

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų skaičius 1
Medžiaga 1.7227
Žiaunų plotis b 80 mm
Žiaunų aukštis h 24 mm
Žiaunų ilgis l 40 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 50
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363034 80S
EAN / GTIN 4062406358716
Gamintojo numeris 363034 80S
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Individualiam kontūrų formavimui ir lengvai pažeidžiamų detalių apdirbimui.

Pastaba:

Lūpų keitimui reikalinga kūginė kreipiančioji. Modelis S iš plieno ir A iš aliuminio. Pjauta žaliava, apdorota tik apatinė pusė. Prekės Nr. 363034 80A užspausti tik su maks. 12,5 Nm jėga (12,5 Nm = 0,5 t). Prekės Nr. 363034 120A užspausti tik su maks. 34 Nm jėga (34 Nm = 1 t). Prekės Nr. 363034 160A užspausti tik su maks. 82,5 Nm jėga (82,5 Nm = 2 t).