Suklio guoliai sukomplektuoti, Tipas: 80/170

Prekės Nr.: 363008 80/170
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 5 mm; 10 mm
tinka modeliui 80S; 80SP
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 80
Bendras ilgis L 170 mm
Produkto rūšis Suklio guolis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363008 80/170
EAN / GTIN 4062406219987
Gamintojo numeris 363008 80/170
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Leidžia užspausti du komponentus.
  • 4 mm veleno ilgio kompensacija, norint užspausti įvairaus dydžio ruošinius.
  • Paprastas surinkimas ir išrinkimas.

Tinka:

Atskirai tiekiami centriniai kumšteliai Nr. 363040, 363042, 363044.

Tiekiama:

Suklio guolis, suklys su ilgio kompensavimu.

Priedai pasirinktinai:

HOLEX 6-briaunis atsuktuvas Nr. 627424 dyd. 3 ir 5:

Pastaba:

Netinka Xtric tipams XS ir XSP dyd. 50!