{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Xtric | |
| Svoris | 3,1 kg | |
| L | 170 mm | |
| P | 75 mm | |
| Aukštis H | 40 mm | |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų | 52 mm | |
| maksimalus sukimo momentas | 85 Nm | |
| Raktų dydžių matmenys | 10 mm; 5 mm | |
| maksimali užspaudimo jėga | 25 kN | |
| Spalvinis kodas | Xtric 80 | |
| Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
| Produkto numeris | 363000 80SPA | |
| EAN / GTIN | 4069515014946 | |
| Gamintojo numeris | 363000 80SPA | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |