Didelės užspaudimo jėgos spaustuvas be sukamojo pagrindo, Žiaunų plotis: 100mm

Prekės Nr.: 362250 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 100 mm
Užveržimo ribos b I 0 mm - 82 mm
Užveržimo ribos b II 78 mm - 162 mm
Užspaudimo jėga 30 kN
Svoris 18 kg
Korpuso aukštis c 87 mm
Žiaunų aukštis C 32 mm
Antdėklo aukštis G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas HD-Allmatic
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 362250 100
EAN / GTIN 4250364400183
Gamintojo numeris 6921011000055
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

  • Pagrindinis korpusas su išilginiu ir skersiniu grioveliu užtikrina tikslų ir greitą spaustuvo bazavimą išilgine ir skersine kryptimi.
  • Korpusas iš aukštos kokybės specialaus ketaus, kreipiamosios pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
  • Techninės priežiūros nereikalaujantis didelės užspaudimo jėgos suklys, užtikrinantis pastovų slėgį dėl nesusidėvinčio, mechaniškai veikiančio stiprintuvo.
  • Galima pasirinkti norimą užspaudimo jėgą: Padėtyje 0 nėra slėgio. Ilgalaikiai bandymai parodė, kad stiprintuvas be jokių problemų atlaiko 1 mln. darbinių ciklų.
  • Nemažėjanti užveržimo jėga. Greitas lygiavimas veržtuve su 2 laisvais prizminio griovelio spraustukais tiksliai suformuotuose grioveliuose.
  • Keičiamos lūpos, grūdintos ir nušlifuotos (su išilginiais ir skersiniais grioveliais).
  • Aukščio tolerancija − 0,03 mm.

Paskirtis:

  • Standžiam ir maksimaliai patikimam ruošinių užspaudimui, veikiant net didžiausioms pjovimo jėgoms.
  • Vienodas atraminis aukštis užtikrina racionalų darbą su keliais spaustuvais vienas šalia kito.
  • Užveržimas sukamąja rankena. Didelė užspaudimo jėga pasiekiama naudojant mažai jėgos − daugiausia 2 suklio apsukimais.

Tiekiama:

Kartu su 4 prispaudikliais, 1 rantytų užspaudimo lūpų pora, sukama rankena.