Moduliniai spaustuvai, Žiaunų plotis A: 125mm

Prekės Nr.: 362110 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis A (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis A 125 mm
Svoris 18,5 kg
Bendras ilgis L 345 mm
Užveržimo ribos b 150 mm
Korpuso aukštis G 40 mm
Žiaunų aukštis C 40 mm
Prizminis griovelis išilgai l 16 mm
Prizminis griovelis skersai n 16 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Modulinis HOLEX 125
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 362110 125
EAN / GTIN 4045197708229
Gamintojo numeris 362110 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Automatinis spaustuvas su tempimo žemyn žiaunomis.
  • Paprastas mechaninis valdymas (iki 3,5 t).
  • Paprastas užveržimo tarpo nustatymas.
  • Su grūdintu įdėklu HRC 60.
  • Lygiagretumas 0,02 mm.

Tiekiama:

Su ruošinio atrama, 2 T formos bazavimo kaladėlės panašios į Nr. 362160 dyd. 18/16, 1 užveržimo raktas, 1 šešiabriaunis raktas vidiniams šešiabriauniams varžtams, 4 prispaustuvai.

Pastaba:

Kitas prizminio griovelio kaladėles žr. Nr. 362160.