{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Aukštis h | 70 mm | |
| Plotis b | 125 mm | |
| Vidinis plotis b1 | 98 mm | |
| Storis d | 7,6 mm | |
| Aukštis h1 | 56 mm | |
| Aukštis h2 | 53 mm | |
| Produkto rūšis | Priedai spaustuvo kumšteliui |
| Produkto numeris | 361363 70 | |
| Gamintojo numeris | 6921735655241 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Germany, www.allmatic.de |