{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| tipui | 125 | |
| Ilgis I | 250 mm | |
| Plotis B | 154 mm | |
| Korpuso aukštis c −0,02 | 85 mm | |
| Atstumas tarp kiaurymių e | 100 mm | |
| Atstumas tarp kiaurymių f | 96 mm | |
| Centravimo kaiščio ⌀ k H7 | 30 mm | |
| Griovelio plotis n H7 | 20 mm | |
| ⌀ u | 13 mm | |
| Atstumas tarp kiaurymių x | 125,5 mm | |
| Atstumas tarp kiaurymių y | 200 mm | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | T-Rex; Centro Gripp | |
| Produkto rūšis | Stovas |
| Produkto numeris | 361230 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401456 | |
| Gamintojo numeris | 6921885009042 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de |