Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Universali spaustuvo lūpa, skirta T-Rex fiksuota, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361228 125

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Žiaunų plotis b 124,4 mm
Plotis b1 90 mm
c 14 mm
c1 19 mm
Žiaunų aukštis h 34 mm
Žiaunų ilgis l 59 mm
Ilgis l2 8,8 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą T-Rex
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Gamintojo numeris 6921884106031
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo ribos:
Aukštesnė pusė su spyruoklinėmis plokštelėmis
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Aukštesnė pusė be spyruoklinių plokštelių
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Pakopinė pusė be spyruoklinių plokštelių
44-126 mm (T-Rex) / 54-208 mm (Centro Gripp).

Paskirtis:

Šlifuotomis spyruoklinėmis plokštelėmis ruošinys spaudžiamas žemyn. Įspraudimo greito keitimo sistema tvirtinti įspraudžiamoms juostoms. Labai tikslus užveržimas lygiagrečiam arba tikslaus kampo apdirbimui. Spaudžiančios plokštelės beveik nepalieka matomų įspaudimo žymių.

Tinka:

Fiksuotos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202.

Tiekiama:

Kartu su spyruoklinėmis plokštelėmis.

Pastaba:

Spyruoklinės plokštelės užsakomos atskirai!