Pakopinė lūpa padengta, skirta T-Rex fiksuota, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361210 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 124,4 mm
Žiaunų aukštis h 26 mm
Aukštis h1 14 mm
Lygis s 5 mm
e 21 mm
Užspaudimo ribos S3 9 – 67 mm
Užspaudimo ribos S4 48 – 114 mm
Užspaudimo ribos S5 100 – 183 mm
tipui 125
Atitinka spalvinį žymėjimą T-Rex
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361210 125
EAN / GTIN 4250364401432
Gamintojo numeris 6921884006041
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Lygiagrečiai apdirbtų ruošinių užspaudimui.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, specialia danga padengtos užspaudimo plokštumos trinties padidinimui, maždaug 1,5 karto didesnė sukibimo jėga (paviršiaus palyginamasis kietumas 80 HRC).

Tinka:

Fiksuotos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202.