Bazinė lūpa atraminėms galvutėms, skirta T-Rex / Centro Gripp paslanki, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361207 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Žiaunų plotis b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Žiaunų aukštis h 16 mm
Žiaunų ilgis l 79 mm
Užveržimo ribos, maksimaliai apvalus 226 / 250 mm
Užveržimo ribos, minimaliai apvalus 80 / 80 mm
Užveržimo ribos, maksimaliai kvadratinis 185 / 247 mm
Užveržimo ribos, minimaliai kvadratinis 26 / 27 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą T-Rex; Centro Gripp
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361207 125
EAN / GTIN 4250364401678
Gamintojo numeris 6921884072042
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Bazinės lūpos skirtos standartinių atraminių galvučių tvirtinimui Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 (netinka universaliam atraminių galvučių rinkiniui Nr. 361345 dyd. 125 ir Nr. 361350 dyd. 125). Mobili pasisukanti lūpa nelygiagrečių plokštumų išlyginimui. Atramines galvutes galima prisukti skirtingose tvirtinimo kiaurymėse ir tai suteikia galimybę užspausti įvairios formos detales.

Tinka:

Nuimamos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202 ir Centro Grip 361180.