{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | tipui | 125 | |
| Žiaunų plotis b | 124,4 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 39 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 81 mm | |
| Prizmės užveržimo ⌀ D1 | 17 mm - 42 mm | |
| Prizmės užveržimo ⌀ D2 | 38 mm - 104 mm | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Centro Gripp | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai | 
| Produkto numeris | 361185 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364402347 | |
| Gamintojo numeris | 6921534001031 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de |