Torx varžtai VTX30 10 vnt., Tipas: 1

Prekės Nr.: 361164 1
Rinkinio kaina 10 vnt. (5,50 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara TX30
Sriegio dydis M3
maksimalus užveržimo momentas 2 Nm
Sriegio ilgis 6 mm
Ilgis 8,5 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361164 1
EAN / GTIN 2050001963109
Gamintojo numeris 361164 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Spaustuvo 5-ašiam apdirbimui rinkinys Nr. 361100 ir užspaudimo moduliai Nr. 361105361110.