Įstatomas veržliaraktis, Tipas: 10

Prekės Nr.: 361139 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 10 mm
Įstatomas kotas 14×18 mm
Ilgis I 59 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361139 10
EAN / GTIN 4067263109143
Gamintojo numeris 361139 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Skirtas XPENT Nr. 361100 baziniam užspaudimo moduliui atlaisvinti naudojant pasuktą universalųjį uždedamą kumštelį Nr. 361138.

Pastaba:

Naudokite dinamometrinį raktą su 14 x 18 kotu, pvz., Nr. 656055 120.