Standartinė viršutinė lūpa, Tipui: 80C

Prekės Nr.: 361125 80C
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 80 mm
Žiaunų aukštis h 45 mm
Aukštis h1 25 mm
Žiaunų ilgis l 68,5 mm
Ilgis l1 12 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent1-2
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361125 80C
EAN / GTIN 4045197849052
Gamintojo numeris 361125 80C
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dengtas, grūdintas ir šlifuotas.
Comfort modelis, mažesnio pločio variantas.

Paskirtis:

Lūpų su iškyša tvirtinimui Nr. 361140361149.

Tinka:

5 ašių spaustuvo rinkinys Nr. 361100 ir užspaudimo moduliai Nr. 361105361110.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.