Vientisa dantyta viršutinė lūpa, Tipui: 100GS

Prekės Nr.: 361123 100GS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 100 mm
Žiaunų aukštis h 40 mm
Aukštis h1 5 mm
Aukštis h2 5 mm
Žiaunų ilgis l 60 mm
Ilgis l1 3 mm
Ilgis l2 3 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361123 100GS
EAN / GTIN 4045197985934
Gamintojo numeris 361123 100GS
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo lygis 4 mm aukščio ir 3 mm kontaktine plokštuma.

Paskirtis:

Idealiai tinka sudėtingiems pjovimo darbams.

Tinka:

5 ašių spaustuvo rinkinys Nr. 361100 ir užspaudimo moduliai Nr. 361105361110.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Pastaba:

Tipas GS, dantytas ir lygus užspaudimo lygis