Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

NC aukšto slėgio spaustuvas modelis LC, Tipas: 125

Prekės Nr.: 360500 125

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija NC8
Tipas 125
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Užspaudimo jėga iki maks. 40 kN
Svoris 35 kg
Bendras ilgis L 483 mm
Korpuso ilgis a 398 mm
Korpuso plotis B 126 mm
Užveržimo ribos b 0 mm - 182 mm
Korpuso aukštis c −0,02 100 mm
Užspaudimo ribos d 131 mm - 313 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Išilginis griovelis I H7 20 mm
m 180 mm
Skersinis griovelis n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas LC
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360500 125
EAN / GTIN 4250364400015
Gamintojo numeris 6921688000955
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Maži konstrukciniai matmenys: Optimalus užspaudimo pločio / viso ilgio santykis. Galima pasirinkti norimą užspaudimo jėgą: yra 11 lygių: Lūpų plotis 70 / 90 mm, yra 4 lygiai: Lūpų plotis 125 / 160 / 200 mm. Ypač tvirtas korpusas iš specialaus ketaus, viršutinė ir apatinė pusės šlifuotos, ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
Požymis:
Pilnai apgaubtas ir įazotintas suklys!
  • Saugesnis veikimas.
  • Patobulinta apsauga nuo drožlių.
  • Patogesnis drožlių išvalymas.
Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumas 200 mm

Tiekiama:

Su 2 pakopinėmis lūpomis (= standartas!), 1 sukamąja rankena, 4 prispaudikliais ir šešiakampiu raktu. 1 lūpa su iškyša užspaudimo diapazonui nuo 0 mm, kai dydis 160 ir 200.

Priedai pasirinktinai:

Fiksatorius Nr. 360025.

Pastaba:

Visas spaustuvo ilgis L išlieka nepakitęs ir spaudžiant didelius ruošinius (mažos sąlyčio zonos).