{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | NC8 | |
| Tipas | 200 | |
| Užspaudimo jėga iki maks. | 80 kN | |
| Svoris | 87,4 kg | |
| Bendras ilgis L | 616 mm | |
| Korpuso ilgis a | 530 mm | |
| Korpuso plotis B | 202 mm | |
| Užveržimo ribos b | 0 mm - 261 mm | |
| Korpuso aukštis c −0,02 | 140 mm | |
| Užspaudimo ribos d | 188 mm - 434 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 60 mm | |
| Išilginis griovelis I H7 | 20 mm | |
| m | 234 mm | |
| Skersinis griovelis n H7 | 20 mm | |
| s − 0,02 | 70 mm | |
| t | 164 mm | |
| Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | TC | |
| Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
| Produkto numeris | 360400 200 | |
| EAN / GTIN | 4250364400572 | |
| Gamintojo numeris | 6921698000155 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de |